曜日別特売
51567 プラスチック製 両面ハトメパンチセット FAMILY TOOL 25885248

プラスチック製 両面ハトメパンチセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
下穴径(Φmm)6
内容量1セット(30組)注文コード25885248品番51567
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質ハトメ:ポリカーボネイト製、リング:ポリアセタール仕様下敷き付厚さ(mm)1.5迄クリア下穴径(Φmm)6サイズ(mm)6(#18)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25885239
2020-06-03
用途: キャンディバッグのキーホルダーをつける部分に使用しました。ビニールパックに穴を開けてそこにハトメ加工をしています。
医療・福祉・介護関連業

本体なのですが力を調整しながら3回から4回つけないと綺麗にハトメができません。ゴムパッキンの部分がもう少し柔らかくしなやかなものだとやりやすいのかも。ハトメもいろんな色を買って見ましたが
透明なハトメが一番硬く加工がしにくい。仕上がりが綺麗じゃない。いがむ。凹む。硬くで女性の力では手がプルプル震えてしまう。
色のタイプは白・黒・あか・青は本体を使っての加工がやりやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする