プラスチック製 両面ハトメ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30組) 注文コード 25885293 品番 51559
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

お好みに合わせて選べるカラーバリエーションで、美しい仕上がり
軽量で強く、取り付け簡単

材質ハトメ:ポリカーボネイト製、リング:ポリアセタール 厚さ(mm)1.0迄 クリア サイズ(mm)4(#210)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25885284
2023-08-13
用途:
ビニールシート固定にと。
その他業種

ハトメ単体での簡易的な使用可能商品なのかと思ったのですがハトメ用のカミ締め用機具の別途購入を要すモノで購入するのも止め他の簡易ハトメが有れば…。宜しければ但し書きでの別途機具を要すとの記載が有れば助かります。不勉強で相済みません!。

対象商品:
25885293
2021-04-07
用途:
キーホルダーのワークショップ用に
小笠原ニット 様 (製造業)

子供達が金属だと万が一怪我でもされたら大変なので使用しています
何処よりも安いので助かります

2020-06-03
用途:
キャンディバッグなどの遊びに使う。ビニール系のパックにつけてキーホルダーをつけています。
医療・福祉・介護関連業

リピートの商品です。割と柔らかくてハトメの加工がしやすいです。加工した後もしっかりとしているので半年使ってもまだまだ丈夫。子供達の取り扱いにも耐えてます

対象商品:
25885293
2020-11-09
用途:
付属パーツとして
製造業

いつも使わせて頂いております。
ありがとうございました。

対象商品:
25885293
2019-11-25
用途:
ハンドメイドアクセサリーの制作
卸売・小売業

使いやすかったです。
ただとてもたくさんの量が必要なので、大袋(100個単位等)の注文があれば注文しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする