Expert
Expertの 結束バンド/結束工具/固定具
Expertの ケーブルタイ/結束バンド
Expertの 耐候タイプ
結束バンド(耐候性)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(20本)
幅(mm)
3.6
注文コード
25886797
品番
51918
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
カーボン粒の添加により、屋外での紫外線や天候の変化する条件下でも耐久性に優れています!
結束範囲(Φmm)
36
幅(mm)
3.6
引張強度(kg)
18
サイズ(mm)
150
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-10〜85