Expert
Expertの 結束バンド/結束工具/固定具
Expertの ケーブルタイ/結束バンド
Expertの 耐候タイプ
結束バンド(耐候性)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
25886806
品番
51919
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
カーボン粒の添加により、屋外での紫外線や天候の変化する条件下でも耐久性に優れています!
結束範囲(Φmm)
52
幅(mm)
4.6
引張強度(kg)
22
サイズ(mm)
200
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-10〜85