曜日別特売
42100 油専用吸着マット Beruf 25886876

油専用吸着マット

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(5枚)注文コード25886876品番42100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

中央のミシン目で簡単にカットできムダなく使用可能。
1枚で約480mlの油を吸収。油類専用のため水は弾きます。

用途
誤ってこぼしてしまった時の吸収材に
自動車やバイクの整備中のパーツの下敷きに
オイル交換中の漏洩対策に
対応オイル材質ポリプロピレン質量(g)40サイズ(cm)40×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25886876
2021-06-27
用途: 自家用車メンテナンス時
農・林・水産業

オイルこぼれ及びオイル付着時使用したが、吸い取りは満足できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする