警笛付指示灯 赤

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25886989 品番 87479
参考基準価格(税別)¥4,010 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

警笛付LED指示灯なので光と音で誘導。大音量95dBの警笛機能付。
点滅→点灯→手元ライトの3WAYモード。明るい50LM白色手元ライト。
携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
工事現場や会場の警備に
夜間のパトロールに
人や車の交通整理に
寸法(mm)赤色部;350、グリップ;210 質量(g)約290 全長(cm)55 LEDSMDx2 50LM 警報音・音量90〜95dB LED使用数(個)6PCS 防水保護等級IP×3 点灯時間(時間)点滅:54、常時点灯:28

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25886989
2023-10-05
用途:
自治会で歩行者・自転車の誘導時
とーか山・細沼農園 様 (農・林・水産業)

軽量で長さもちょうど良い。ベルト通しの金具も付いていて便利。一番は音量十分な警笛が一体化しているので、大変重宝している。

対象商品:
25886973
2023-10-05
用途:
積載車の誘導に!
佐橋自動車鈑金 様

この夏積載車に積みっぱなしにしたら何てことでしょう、まがってしまいました><。。。
仕様には何も問題なく使えています。音も大きく大変気に入って居ます。

対象商品:
25886989
2023-05-26
用途:
学童の通学時
製造業

警笛の音が外でも十分聞こえる位大きいので実用的だと思います。

対象商品:
25886989
2022-06-23
用途:
非常時に使用
運輸・通信業

今までの物は、電気だけでしたが、警笛がついている事でより安全に誘導する事が出来る。
以外に警笛が大きい。

対象商品:
25886973
2021-12-19
用途:
車両誘導・ 緊急時の交通誘導
運輸・通信業

明るく光り、短いため業務用カバンに収まる。持っていても疲れない。

笛の音も呼子笛と遜色ないため、これ一本で誘導できます。

対象商品:
25886973
2021-12-16
用途:
ロードサービス
株式会社田部自動車 様

長さが若干短いですが、明るさ笛の大きさ共に申し分ないです。

対象商品:
25886989
2020-06-26
用途:
交通整理

ボタンの位置が良いのでホイッスル、点灯、消灯もスムーズに行える。
警笛の音量もこのくらいあれば大丈夫かと思います。価格も満足できるものです。

対象商品:
25886989
2019-02-17
用途:
地域防犯夜警の見回り
その他業種

ライトに加えて警笛がついているので、いざという時に役立つと思い、購入しました。コストパフォーマンスも良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする