87665 LED フォーカスコントロールヘッドライト Beruf 25887104

LED フォーカスコントロールヘッドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25887104
品番
87665
参考基準価格(税別)¥5,870販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

最大出力160LMCreeXPG-Q5
照射エリア切替遠方⇔近接照射エリアを瞬時に切替!
角度調整機能下方90度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!

用途
暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
付属品
ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本
材質
ABS樹脂・アルミニウム
質量(g)
本体:52、電池BOX:110(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(本体)75×55×60、(電池BOX)80×50×25
保護等級
IPX3
光源
Cree XPG-Q5
使用電源
アルカリ単3形乾電池×3本
使用電池
単3形乾電池×3本
使用環境温度(℃)
-5~40
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
強点灯時:160、弱点灯時:90
明るさ
強点灯時:160ルーメン、弱点灯時:90ルーメン
防水保護等級
IPX3
点灯時間
強点灯(160ルーメン):4.5時間、弱点灯(90ルーメン):8.5時間
照射方式
スポット&ワイド
電球の種類
LED
最大点灯時間
強点灯(160ルーメン):4.5時間、弱点灯(90ルーメン):8.5時間
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする