RELIEF
RELIEFの ドリル
RELIEFの 木工用
RELIEFの 木工用ビット・カッター
超硬刃トリマービット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25887314
品番
30678
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
全長(mm)
56
刃長(mm)
13
仕様
角度:4.8R、軸受:12.7mm
幅(mm)
32