RELIEF
RELIEFの ドリル
RELIEFの 木工用
RELIEFの 木工用ビット・カッター
超硬刃トリマービット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25887339
品番
30683
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
全長(mm)
57
刃長(mm)
17
仕様
角度:6.3R、軸受:9.5mm
幅(mm)
35