RELIEF
RELIEFの 電動工具 本体
RELIEFの 切断/曲げ
RELIEFの 木工切削/切断
トリマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25887454
品番
TRS-340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
面取り・溝切り・円切り加工等に。刃先が見えるクリアーベース。
透明ベースなので細かい作業にも最適。テンプレートガイド標準装備。
切りこみ深さの調節が可能。始動時の反動が少ないソフトスタート。
電源
AC100V(50/60Hz)
電流(A)
3.6
付属品
ストレートガイド×1、高さ調整ケース(透明)×1、切り粉ガード×1、トリマーガイド(本体にセット)×1、テンプレートガイド×1、スパナ(大・小)×各1
寸法(mm)
215×90×90
質量(kg)
1.5(コード含む)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
30000※モーターの温度、地域などに多少変化があります
絶縁種別
二重絶縁
コード
2芯 1.8m
定格消費電力
350W
定格使用時間
15分
ビット軸径(Φmm)
Φ6