Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
蛍光灯笠なし型器具 FHF32形×1灯 Hfインバータ式
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25887496
品番
FSA41030UVPN9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
34
電圧(V)
100〜242
推奨ランプ
FHF32EX-N-H
灯数
1
適合
(ガード)FK41533
質量(kg)
1.6
材質(本体)
亜鉛鋼板(白色)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
65×1250×88
点灯方式
インバータ形
ランプ全光束(Lm)
3520
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.2
光束(Lm)
3340
材質(反射板)
亜鉛鋼板(白色)