曜日別特売
93734 スピーカーキット アーテック[学校教材・教育玩具] 25887548

 

93734 スピーカーキット アーテック[学校教材・教育玩具] 25887548
93734 スピーカーキット アーテック[学校教材・教育玩具] 25887548
93734 スピーカーキット アーテック[学校教材・教育玩具] 25887548
93734 スピーカーキット アーテック[学校教材・教育玩具] 25887548
93734 スピーカーキット アーテック[学校教材・教育玩具] 25887548

スピーカーキット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード25887548品番93734
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

実際に使えるスピーカが短時間でできる! 導入教材に最適!パソコン・スマートフォン・タブレットなど、様々な機器に接続して楽しめます!

セット内容スピーカー:3W(アンプ内蔵)×1、オーディオケーブル:ステレオミニプラグΦ3.5mm×1、USBケーブル:Φ2.0DCプラグUSB A端子カバー前(スピーカー取付済)×1、カバー後×1、台(上)×1、台(下)×1、基板×1、電子パーツ台紙×1、オーディオケーブル×1、USBケーブル×1、取り付けネジ(大4、中7、小2)×1セット、ゴム足×3、はんだ×1本体寸法(mm)(組立時)100×100×105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25887548
2019-04-10
用途: カーナビに使用音声出力が小さいため出力アップのため
株式会社キタイデンキ商会

電源コードピンジヤック[スピーカー側]USB2.0[電源側]付属ですが。
パソコン電源以外の使用時、USBコネクターを梱包されていると使用用途が多いて思います。
たとえば[USB~MICO.USB]と[USB~MINI.USB]変換コネタ―を付属すれば。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする