※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPEチューブ(C-フレックスR)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1巻(15m) 内径(Φmm)3.18 使用温度範囲(℃)-46〜135 アズワン品番1-3987-01 注文コード25887557 品番374-125-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は内径・使用温度範囲・アズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

強酸・強アルカリに対する耐薬品性に優れています。
血小板粘着・タンパク質結合が生じにくいです。
細胞毒性・発熱性・溶血性が認められません。
全有機体炭素(TOC)の溶出が少ないです。

材質TPE(熱可塑性エラストマー) 用途無菌充填及び処理 、細胞採取及び培地を用いる製造工程、医薬品製造工程、ピンチバルブ、純水の移送 仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06 使用温度範囲(℃)-46〜135 内径(Φmm)3.18 規格FDA規格適合 アズワン品番1-3987-01 内径×外径×肉厚(mm)Φ3.18×Φ6.35×1.59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする