※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPEチューブ(C-フレックスR)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(15m) 注文コード 25887575 品番 374-188-3
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

強酸・強アルカリに対する耐薬品性に優れています。
血小板粘着・タンパク質結合が生じにくいです。
細胞毒性・発熱性・溶血性が認められません。
全有機体炭素(TOC)の溶出が少ないです。

材質TPE(熱可塑性エラストマー) 用途無菌充填及び処理 、細胞採取及び培地を用いる製造工程、医薬品製造工程、ピンチバルブ、純水の移送 仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06 内径(Φmm)4.76 規格FDA規格適合 使用温度範囲-46〜135 アズワン品番1-3987-03 内径×外径×肉厚(mm)Φ4.76×Φ9.52×2.38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする