モンキーレンチ 切替式 ラチェット式

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25887759 品番 RMS250
販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。
薄型で軽量のため作業も楽です。
ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。

最大開口(mm)34 呼び寸法(mm)250 用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。 材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ) 質量(g)465 口深(mm)30 ラチェット機構あり
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品説明動画

切替式ラチェットモンキーレンチ.
この動画は、21人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-12
用途:
自動車整備
精米機メンテナンス本井 様 (サービス業)

これは便利ですね。エンジンから足回りまでの素人の自家修理です。モンキーはあまり使いませんが、逆にオートバイの修理は使う場面が多いと思います。いちいち外してサイズを合わせ直す必要から解放されるのが一番良いですね。

2024-10-07
用途:
車・バイクのメンテナンス
製造業

隙間からアクセスするような狭い場所で、ラチェットな動作ができたらなーってときに便利でした。ラチェット機構がちょっと独特ですが、慣れたら早い。

対象商品:
25887759
2022-10-23
用途:
水道工事
不動産業

水道工事にて、ナットの締め付け用に購入。以前よりラチェットタイプの購入を検討していた中で、割引きがあり他社のものより安価だったため、タイミング良く購入できました。
思っていたサイズよりやや大きかったですが、気に入って使用してます。

2人が参考にしています
対象商品:
25887759
2022-08-20
用途:
狭い場所での操作
電気・ガス・熱供給・水道業

ラチェット付きなのでクイックな操作ができて、作業が早くなりました。

対象商品:
25887759
2022-04-21
用途:
屋内設備のメンテナンスに使用

モンキーレンチは色々持っているのですが、回すのが面倒なので初めてのラチェット式として購入しました。ラチェットが効いて作業効率は高く、他社製品と比べても遜色無い精度だと思います。サイズはしっかりトルクを掛けたい場合が有るので大を選んで正解でした。良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
25887759
2021-08-21
用途:
配管メンテナンス時

狭いスペースで配管作業を実施するために少しでも作業が簡略化できればと思い購入しました。普段使用しているモンキーより軽量でグリップも握りやすく良かったです。まだこなした現場は少ないで耐久性など不明すがラチェツトが有効な作業シーンは多いと思いますので数こなしていきたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
25887759
2022-02-26
用途:
両端非解放のジャッキ操作
建設業・工事業

汎用性があると思い34ミリの口幅を購入しましたが、ある程度の負荷がかからないとラチェットが機能しないのは想定外でしたし、それなりの重量それなりの厚みがあります。
ただ、通常のモンキーレンチとして使用できる保険がありますので、いろんな場面で試してみようと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
25887743
2020-10-20
用途:
ボルト締め

ちょっと想像と違った動きのラチェットでしたが
用途によってはなかなか便利な工具だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
1人が参考にしています
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする