曜日別特売
NP-301-LH 樹脂台車 金沢車輌 25887883

樹脂台車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)600
耐荷重(kg)300
荷台寸法(奥行)(mm)915
車輪径(Φmm)130
内容量1台注文コード25887883品番NP-301-LH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高品質かつエコノミー。
キャスターはノンカーボングレーゴムタイヤを使用し床面を汚しません。
指詰め防止キャップを使用しており使用者の安全にも配慮。
全ての国内製造にこだわった高品質製品。
定番中の定番品。
軽くて操作性抜群の樹脂製台車です。
キャスターに至るまで国産にこだわり、耐久性・操作性も高く走行音も比較的静かで好評を頂いております。
グレーゴム車輪を使用しており室内の床面を汚さず安心して思いっきりお使い頂けます!

耐荷重(kg)300荷台寸法(mm)915×600床面高さ(mm)215質量(kg)14仕様ハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴムキャスターハンドル折りたたみ指づめ防止イエローキャップ付荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)905特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)915材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき7,000/税込7,700
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする