用途ブロック塀やベニヤ板へのポスターの固定に。耐候性が求められる粗面への固定に。紙や布地の継ぎや仮止めに。軽量な金属・プラスチック・木材等の貼り合わせ用途に。紙工作や木工作の仮止めなど一般用途に(不織布タイプ一般両面よりしっかり接着させたい時に)テープ幅(mm)10テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.205基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系主な用途多用途幅(mm)10長さ(m)20粘着力(N/10mm)7.8粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ