Natural Smile ロングパンツ TP6804U

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25888294 品番 TP6804U
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

汎用性の高いストレートタイプのトレーニングパンツ。
サイドにパイピングのラインを配したストレートシルエットのトレーニングパンツ。ポリエステル地は通気性もよく、汎用性の高いシルエットのため、はきやすいのがポイントです。
ウエスト部分は総ゴム仕様。体型を幅広くカバーするだけでなく、程よいフィット感は動きやすくストレスを軽減します。
両脇には斜めに片玉縁ポケットを配置しています。大きめで使いやすく、耐久性に優れた作りのため痛みにくいのも特徴です。
ウエストの細かなサイズ調整は、内側に装備したひもで自由に行えます。もちろんしっかりホールドすることも可能です。
右側の後ろには、便利なアウトポケットを装備しています。スマートフォンなども難なく収納することが可能です。

グレー サイズL ウエスト(cm)77〜82 股下(cm)79 混率(%)ポリエステル100 ヒップ(cm)108 アズワン品番64-4145-59 生地ブリスター 性別男女兼用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25888389
2020-07-11
用途:
ユニフォームで検討
医療・福祉・介護関連業

生地が厚めで夏場には不向き。コスパ、品質的には良い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする