パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 栓抜き・缶切り・オープナー
パール金属の 栓抜き・缶切り
ENJOY KITCHEN スピーディー歯車式缶切
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25888345
品番
C-4712
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
軽い力でスムーズに缶が開けられる歯車式。
握りが手にやさしいプラスチックハンドルです。
しっかりグリップ。
用途
缶切り、栓抜きに
材質
金属部/鉄(クロムめっき)、ハンドル/ポリエステル樹脂
全長(mm)
180
寸法(幅W×奥行D)(mm)
50×35
耐熱温度(℃)
170