ENJOY KITCHEN 耐熱計量カップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25888537 品番 C-4740
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

上白糖、薄力粉専用目盛付。

容量(mL)500 最小目盛(mL)50 直径×高さ(mm)85×110 計量範囲500mL

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
牛農場で使用

哺育牛に生菌剤を経口投与する際に、ぬるま湯で溶かす時に使用しています。今のところ問題無く使用できています。

2024-11-27
用途:
計量カップ
製造業

熱湯を計量のため耐熱のためありがたい メモリも見えやすいので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする