Natural Smile ハーフパンツ TP6805U

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25888565 品番 TP6805U
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

速乾性のあるソフト素材のドライハーフパンツ。
軽快なはき心地と、高い速乾性を誇るソフトな素材を使用したハーフパンツ。
ドライで快適な肌触りをキープできるため、特に汗ばむ季節には何かと活躍してくれます。
ウエスト部分は総ゴム仕様。体型を幅広くカバーするだけでなく、ほどよいフィット感は動きやすくストレスを軽減します。
両脇には斜めに大きめのポケットを配置しています。無駄が無く使いやすい、実用性の高いデザインで仕上げています。
ウエストの細かなサイズ調整は、内側に装備したひもで自由に行えます。もちろんしっかりホールドすることも可能です。
裏地には通気性の高いハニカムメッシュ素材を採用。汗によって充満する熱や湿気を排除し、さらりとした質感を保ちます。

グレー サイズSS 股下(cm)24 材質ポリエステル 100% ウエスト(cm)58〜63 機能DRY ヒップ(cm)92 生地ブリスター アズワン品番64-4145-86 色番2 性別男女兼用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25888599
2020-08-18
用途:
入浴介助
医療・福祉・介護関連業

洗い替えに購入しました。早く乾いてくれて、助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする