曜日別特売
TP6805U Natural Smile ハーフパンツ TP6805U ボンマックス 25888574

Natural Smile ハーフパンツ TP6805U

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グレー
サイズS
股下(cm)25
内容量1本注文コード25888574品番TP6805U
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

速乾性のあるソフト素材のドライハーフパンツ。
軽快なはき心地と、高い速乾性を誇るソフトな素材を使用したハーフパンツ。
ドライで快適な肌触りをキープできるため、特に汗ばむ季節には何かと活躍してくれます。
ウエスト部分は総ゴム仕様。体型を幅広くカバーするだけでなく、ほどよいフィット感は動きやすくストレスを軽減します。
両脇には斜めに大きめのポケットを配置しています。無駄が無く使いやすい、実用性の高いデザインで仕上げています。
ウエストの細かなサイズ調整は、内側に装備したひもで自由に行えます。もちろんしっかりホールドすることも可能です。
裏地には通気性の高いハニカムメッシュ素材を採用。汗によって充満する熱や湿気を排除し、さらりとした質感を保ちます。

グレーサイズS股下(cm)25材質ポリエステル 100%ウエスト(cm)64~70機能DRYヒップ(cm)97生地ブリスターアズワン品番64-4145-87色番2性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25888599
2020-08-18
用途: 入浴介助
医療・福祉・介護関連業

洗い替えに購入しました。早く乾いてくれて、助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする