※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS-01 FUJI MARK カーペットインソール 鈴木産業 25888958 DS-01 FUJI MARK カーペットインソール 鈴木産業 25888958

FUJI MARK カーペットインソール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード25888958 品番DS-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

カーペット素材で、薄くても吸湿性抜群です。
サイズ24cm〜28cmまで対応できます。
靴に合わせて自由にカットできます。
丸洗いができ、いつでも清潔です。

サイズ(cm)24〜28 仕様色込 混率(%)ポリエステル100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25888958
2021-06-09
用途:
事務所での作業

値段が安いのがいい。色々見たが、他社の1/2から1/3くらいの値段だと思う。品質的には、足のサイズに合わせてカットする場合に、カットする位置を示していればなおよいが、そこは値段との兼ね合いもあるのでしょうがないかと思う。それ以外に使っていて気になるところはない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする