サクションベース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25889677 品番SVM-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガラスや金属面など、フラットな面に取り付けることができる、サクションタイプのカメラマウントです。
カップ内をポンプにより減圧することで、フラットな面に取り付けできます。
2種の取付ネジにより、U1/4インチ、U3/8インチの両方に対応します。スリック独自の「セーフリング」により、落下防止の対策が可能。
移動時に吸着カップ部分を保護する「吸盤保護カバー」が付属。
市販のアクセサリーを使うことでアクションカムの取り付けが可能。

高さ(mm)55 質量(g)310 最大積載量(kg)1.7 取付ねじU1/4、U3/8(雲台) 直径(mm)吸盤部:120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする