一眼レフ用液晶保護ガラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25889869 品番 KKG-FXT5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

薄さ0.21mmながら硬度9H以上の強度で、液晶画面を衝撃やキズからしっかりと守ります。
反射低減のARコートを施し、95.0%以上の高い透過性とともに特に屋外での視認性を向上させ「見えのよい」保護ガラスを実現しました。
ガラスのカッティングから「防汚・指紋防止加工」、「ラウンドエッジ加工」、梱包作業にいたるまですべての工程を日本国内で行うことで品質を追求、タッチパネル操作時もなめらかな指触りで快適にご使用いただけます。
新考案のガイドシール「取っ手シール」を採用。従来貼付けしづらかった液晶ガラスが、「置く」「押す」「はがす」の簡単3ステップで素早くキレイに貼り付けることができます。

寸法(幅W×高さH)(mm)74.5×49.2 適合カメラ富士フイルムX-T5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする