PS-RD-LWT-CA レクエル Duo (デュオ) Kenko(ケンコートキナー) 25889975 PS-RD-LWT-CA レクエル Duo (デュオ) Kenko(ケンコートキナー) 25889975 PS-RD-LWT-CA レクエル Duo (デュオ) Kenko(ケンコートキナー) 25889975 PS-RD-LWT-CA レクエル Duo (デュオ) Kenko(ケンコートキナー) 25889975 PS-RD-LWT-CA レクエル Duo (デュオ) Kenko(ケンコートキナー) 25889975 PS-RD-LWT-CA レクエル Duo (デュオ) Kenko(ケンコートキナー) 25889975

レクエル Duo (デュオ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25889975 品番 PS-RD-LWT-CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

写真を透明板に挟むことによって、まるで宙に浮いたように飾ることが出来ます。
写真以外にも、インスタントフィルムや旅の思い出のチケットなどを挟むといったアレンジも可能で、ウェルカムボードとしてもお使い頂けます。
付属のスペーサーを使えばフローティングフレームとして、フラワーアレンジメント、アクリルスタンドや缶バッジ、コースターなどの立体物も飾ることが可能です。

寸法(mm)台紙窓抜き:66×100 キャメル サイズL 質量(g)210 外寸法(mm)額縁:238(片面117)×155×17 台紙Vカット1 画面寸法(mm)76×114

商品説明動画

簡単に、おしゃれに、これ1枚でインテリアが完成 レクエル Duo

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする