PS-CD3Y-BR CDディスプレィフレーム 横置き用 Kenko(ケンコートキナー) 25890036 PS-CD3Y-BR CDディスプレィフレーム 横置き用 Kenko(ケンコートキナー) 25890036 PS-CD3Y-BR CDディスプレィフレーム 横置き用 Kenko(ケンコートキナー) 25890036 PS-CD3Y-BR CDディスプレィフレーム 横置き用 Kenko(ケンコートキナー) 25890036

CDディスプレィフレーム 横置き用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25890036 品番 PS-CD3Y-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

お気に入りのCD、想い出の詰まったCD、推しのCDを、聴くだけではなくおしゃれなインテリアとして飾れます。
CDケースのまま3枚並べて飾れるので、簡単にお気に入りのCDを並べてディスプレイする事が可能です。
表面材はガラスを使用。ガラスならではの透明感と平面性が、ジャケットデザインをダイレクトに魅せてくれます。
一般的な音楽用CDのプラケースに対応

ブラウン 質量(g)540 材質(表面)ガラス 外寸法(mm)額縁:460×159 画面寸法(mm)429×123

商品説明動画

CDがそのままインテリアになる!CDディスプレイフレーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする