K-LITE
路面用リフレクター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25890376
品番
KT215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
路面・縁石ブロック等で使用可能な、高輝度の再帰反射性能を持ったプリズムレンズ(反射板)です。誘導・事故防止に役立ちます。
色
白×赤×白
材質(本体)
ABS
質量(g)
85
取付方式
エポキシ系樹脂(別売)
本体寸法(mm)
102×87×20
材質(レンズ)
アクリル