曜日別特売
JBR-M MIGRANT ミグラント防雪長 鈴木産業 25890525

JBR-M MIGRANT ミグラント防雪長 鈴木産業 25890525
JBR-M MIGRANT ミグラント防雪長 鈴木産業 25890525
JBR-M MIGRANT ミグラント防雪長 鈴木産業 25890525

MIGRANT ミグラント防雪長

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード25890525品番JBR-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ゴムカバー付黒長靴
砂塵進入軽減
雪の侵入以外にも砂などの侵入を防ぎます

サイズ(cm)27ブラック仕様ゴムカバー付材質ゴム形状ハイカット種類作業靴材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約720/26機能防雪RoHS指令(10物質対応)対応足幅(cm)約9靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25890525
2022-01-24
用途: 積雪時

片足が腿まで雪に埋まったが、長靴内に全く雪が入ってこなかった。
しかし、脱ぎ履きに時間がかかり面倒。しょっちゅう靴と長靴を履き替える職業なので、もう買わないかも。
防雪は大変素晴らしい。

対象商品 : 25890498
2020-04-03
用途: 川の中に入って土砂避け作業
建設業・工事業

上が絞ってあるので、水がハイハイ入りにくいのがいいです。
しかし穴が開くのも早く、もう少しお値段してもいいので長持ちして欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 25890516
2020-12-10
用途: 農作業
農・林・水産業

ゴミが入りにくく、ヒモ式タイプの煩わしさ(ヒモが靴の中に入ったりヒモを結ぶ作業)がないのでこの構造を好んでいます。しかし、購入3日で10cmほどパックリ切れてしまいました。ひざ下部分はこのままで本体部分をもう少し強化したものはないだろうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする