アール・エフ・ヤマカワ
DRスチールラック 増連
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
間口(mm)
900
900
1200
高さ(mm)
1400
1000
1400
1800
色
(本体)ホワイト、(棚板)ナチュラル
(本体)ホワイト、(棚板)ホワイト
(本体)ホワイト、(棚板)ナチュラル
(本体)ホワイト、(棚板)ブラック
(本体)ナチュラル、(棚板)ナチュラル
(本体)ブラック、(棚板)ホワイト
(本体)ブラック、(棚板)ナチュラル
(本体)ブラック、(棚板)ブラック
棚段数
3
2
3
4
全42種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25890569
品番
RFRA-C9014-W-NT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
デザインにこだわったDRスチールラックの増連セット。単体でのご使用はできませんので、基本セットと合わせてご使用ください。
質量(kg)
30.5
色
(本体)ホワイト、(棚板)ナチュラル
高さ(mm)
1400
間口(mm)
900
棚段数(段)
3
材質
スチール
タイプ
連結
奥行(mm)
450
耐荷重(kg/段)
200
棚段数
3
棚ピッチ(mm)
25
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1400
均等耐荷重(kg/段)
200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません