曜日別特売
KR-PK MIGRANT ミグラント軽半PU抗菌吸汗 鈴木産業 25890586

KR-PK MIGRANT ミグラント軽半PU抗菌吸汗 鈴木産業 25890586
KR-PK MIGRANT ミグラント軽半PU抗菌吸汗 鈴木産業 25890586
KR-PK MIGRANT ミグラント軽半PU抗菌吸汗 鈴木産業 25890586

MIGRANT ミグラント軽半PU抗菌吸汗

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード25890586品番KR-PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

外でのあらゆる作業で汚れから足元を守ります

サイズ(cm)24.5ブラック材質ゴム形状ミドルカットタイプベーシック種類作業靴材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約700/26機能抗菌・吸汗RoHS指令(10物質対応)対応足幅(cm)約9.2靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25890656
2022-07-01
用途: 農作業
農・林・水産業

切り口に巻かれたカバーが良い。
他社の切りっぱなしの物より 肌への当たりが優しい。
縫いこまれていて仕事も丁寧で、使う人の事を想って作られた商品と感じる。
29㎝以上サイズがある長靴としては値段が安くコスパ最高。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする