MIGRANT ミグラント軽半PU抗菌吸汗

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25890647 品番 KR-PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

外でのあらゆる作業で汚れから足元を守ります

サイズ(cm)28 ブラック 材質ゴム 形状ミドルカット タイプベーシック 種類作業靴 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)約700/26 機能抗菌・吸汗 RoHS指令(10物質対応)対応 足幅(cm)約9.2 靴タイプ半長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25890656
2022-07-01
用途:
農作業
農・林・水産業

切り口に巻かれたカバーが良い。
他社の切りっぱなしの物より 肌への当たりが優しい。
縫いこまれていて仕事も丁寧で、使う人の事を想って作られた商品と感じる。

29p以上サイズがある長靴としては値段が安くコスパ最高。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする