曜日別特売
ML-08 MIGRANT ミグラント婦人長靴 鈴木産業 25890674

ML-08 MIGRANT ミグラント婦人長靴 鈴木産業 25890674
ML-08 MIGRANT ミグラント婦人長靴 鈴木産業 25890674
ML-08 MIGRANT ミグラント婦人長靴 鈴木産業 25890674

MIGRANT ミグラント婦人長靴

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)22.5
内容量1足注文コード25890674品番ML-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

外でのあらゆる作業で汚れから足元を守ります
ファッション性を兼ね備えた婦人長靴

サイズ(cm)22.5ネイビー材質ゴム形状ハイカットタイプベーシック婦人種類作業靴材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約550/24対象女性用RoHS指令(10物質対応)対応足幅(cm)約9.3靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25890708
2023-06-08
用途: 庭仕事
サービス業

まずは、大雨の日に試し(初)履き。底が滑ることなく安心感がありました。
ただ、ふくらはぎ周りのフチの広がり方が大きく、足が泳ぐ感じがあり長く歩くのには不向きかな。
そのかわり庭仕事中に別の用事で、とっさに脱いだり履いたりし易く、便利に使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 25890735
2023-06-21
用途: 畑仕事
運輸・通信業

履き心地よく柔軟性もあり長時間作業も苦にならない。

対象商品 : 25890708
2019-09-10
用途: 武雄市ボランティアで使用
宗教法人天理教心治分教会サービス業

佐賀県武雄市の被災地ボランティアで使用しました。家内が蒸れにくくとても使いやすいと申しておりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする