MIGRANT ミグラント婦人長靴

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25890683 品番 ML-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

外でのあらゆる作業で汚れから足元を守ります
ファッション性を兼ね備えた婦人長靴

サイズ(cm)23 ネイビー 材質ゴム 形状ハイカット タイプベーシック婦人 種類作業靴 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)約550/24 対象女性用 RoHS指令(10物質対応)対応 足幅(cm)約9.3 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25890708
2023-06-08
用途:
庭仕事
サービス業

まずは、大雨の日に試し(初)履き。底が滑ることなく安心感がありました。
ただ、ふくらはぎ周りのフチの広がり方が大きく、足が泳ぐ感じがあり長く歩くのには不向きかな。
そのかわり庭仕事中に別の用事で、とっさに脱いだり履いたりし易く、便利に使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
25890735
2023-06-21
用途:
畑仕事
運輸・通信業

履き心地よく柔軟性もあり長時間作業も苦にならない。

対象商品:
25890708
2019-09-10
用途:
武雄市ボランティアで使用
宗教法人天理教心治分教会 様 (サービス業)

佐賀県武雄市の被災地ボランティアで使用しました。家内が蒸れにくくとても使いやすいと申しておりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする