鈴木産業
鈴木産業の 安全長靴・長靴
鈴木産業の 先芯なし長靴
FUJI つま先UP軽半長靴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25890805
品番
TU-030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
つま先が上がっている為つまずきにくく転倒防止効果もあります
サイズ(cm)
25
色
ブラック
仕様
つま先アップ
材質
ゴム
形状
ミドルカット
種類
作業靴
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
約700/26
RoHS指令(10物質対応)
対応
足幅(cm)
約9.2
靴タイプ
半長靴
注意
※履けば必ずつまずかない、転倒しないという意味ではございません
商品説明動画
つま先UP長靴 機能説明
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった