鈴木産業
鈴木産業の 安全長靴・長靴
鈴木産業の 先芯なし長靴
FUJI Wピンスパイク長靴鈴付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
25890857
品番
WP-S3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
山仕事や不整地作業にダブルピンスパイクで超強力グリップ
クマよけの鈴付きで身の安全を守ります
森林作業に最適
サイズ(cm)
24.5
色
ネイビー
仕様
ダブルピンスパイク/鈴/カバー付
材質
本体・底:ゴム/ナイロンカバー付
形状
ハイカット
種類
作業靴
標準質量(g/片足)
約850/26
RoHS指令(10物質対応)
対応
足幅(cm)
約10.5
靴タイプ
長靴