FUJI Wピンスパイク長靴鈴付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード25890866 品番WP-S3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

山仕事や不整地作業にダブルピンスパイクで超強力グリップ
クマよけの鈴付きで身の安全を守ります
森林作業に最適

サイズ(cm)25 ネイビー 仕様ダブルピンスパイク/鈴/カバー付 材質本体・底:ゴム/ナイロンカバー付 形状ハイカット 種類作業靴 標準質量(g/片足)約850/26 RoHS指令(10物質対応)対応 足幅(cm)約10.5 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする