曜日別特売
TU-100 FUJI ToeUp婦人長靴 鈴木産業 25890927

TU-100 FUJI ToeUp婦人長靴 鈴木産業 25890927
TU-100 FUJI ToeUp婦人長靴 鈴木産業 25890927
TU-100 FUJI ToeUp婦人長靴 鈴木産業 25890927
TU-100 FUJI ToeUp婦人長靴 鈴木産業 25890927

FUJI ToeUp婦人長靴

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード25890927品番TU-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

つま先が上がっている為つまずきにくく転倒防止効果もあります
ファッション性を兼ね備えたつま先アップ婦人長靴

サイズ(cm)23.5ボルドー材質ゴム仕様つま先アップ婦人形状ハイカット種類作業靴材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約600/24対象女性用足幅(cm)約9.3靴タイプ長靴
注意
※履けば必ずつまずかない、転倒しないという意味ではございません

商品説明動画

つま先UP長靴 機能説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25890954
2021-07-07
用途: 母の日に
農・林・水産業

母のプレゼントに購入しました。
畑仕事をする母の為に購入しました。
以前も同商品を近所のホムセンで買ってよかったのですが、取り扱いがなくなりモノタロウさんでみつけました。
歩きやすく柔らかくていいと母にも好評です。
価格がもう少し安ければ星5です。

対象商品 : 25890918
2019-01-18
用途: 雨の日に犬の散歩
自動車・二輪車・自転車関連業

履き心地も良く、歩きやすい。中敷を一枚増やすと靴ずれもしなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする