FUJI ToeUp婦人長靴

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24.5 注文コード25890945 品番TU-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ5種類から選べます 他の種類を見る

つま先が上がっている為つまずきにくく転倒防止効果もあります
ファッション性を兼ね備えたつま先アップ婦人長靴

サイズ(cm)24.5 ボルドー 材質ゴム 仕様つま先アップ婦人 形状ハイカット 種類作業靴 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)約600/24 対象女性用 足幅(cm)約9.3 靴タイプ長靴
注意
※履けば必ずつまずかない、転倒しないという意味ではございません

商品説明動画

つま先UP長靴 機能説明

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25890954
2021-07-07
用途:
母の日に
農・林・水産業

母のプレゼントに購入しました。
畑仕事をする母の為に購入しました。
以前も同商品を近所のホムセンで買ってよかったのですが、取り扱いがなくなりモノタロウさんでみつけました。
歩きやすく柔らかくていいと母にも好評です。
価格がもう少し安ければ星5です。

対象商品:
25890918
2019-01-18
用途:
雨の日に犬の散歩
自動車・二輪車・自転車関連業

履き心地も良く、歩きやすい。中敷を一枚増やすと靴ずれもしなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする