MIGRANT A-4720婦人屈曲楽々

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25890979 品番 A-4720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

履き口前部で斜めに切り開き、しゃがみこんだ作業などの屈伸動きが楽々

サイズ(cm)23.5〜24 インデイコブルー 材質本体・底:ゴム/履き口:PU巻き 形状ハイカット サイズM タイプ婦人 種類作業靴 標準質量(g/片足)約550/M 対象女性用 RoHS指令(10物質対応)対応 足幅(cm)約9.3 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25890979
2025-05-18
用途:
トラック運転
ガレージヨシムラ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

長いと乗り降りがし難いので、短めなので作業もしやすいのでよかったです

対象商品:
25891006
2021-10-25
用途:
日常の庭周りの掃除、草取り等の時に

屈伸しやすいのでふくらはぎの太めの私には大変重宝しています。ズボンの裾が中に入れ易いのもよいところです。

対象商品:
25891006
2020-10-21
用途:
農作業(枝豆の葉落とし)

とにかく脱ぎ履きが簡単。電話などで急ぎ室内に入るときも急ぎ外へ出るときもラク。ふくらはぎが太いので大感激。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする