※使用例※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アール・エフ・ヤマカワ
アール・エフ・ヤマカワの 物品棚/収納用品
アール・エフ・ヤマカワの 軽・中量棚
アール・エフ・ヤマカワの 軽・中量棚用オプション
DRスチールラック 引違い棚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25891050
品番
RFRA-H09-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
DRスチールラック用オプションの引き違い棚。DRラックに取り付けが可能です。
材質
スチール
質量(kg)
14.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
854×434×420
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
816×370×350
グリーン購入法
適合
注意
※設置にはDRラック本体が必要です。DRラック品番:(W900タイプ)RFRA-90□□-□-□・(W1200タイプ)RFRA-12□□-□-□ ※設置の際は棚板を外してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません