鈴木産業
鈴木産業の 安全長靴・長靴
鈴木産業の 先芯なし長靴
FUJI フジマークショートブーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25891094
品番
A-4709S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
外でのあらゆる作業で汚れから足元を守ります
サイズ(cm)
24.5〜25
色
ブラック/グレー
材質
本体・底:ゴム/PUカバー付
仕様
PUカバー付ショート
形状
ミドルカット
サイズ
M
種類
作業靴
標準質量(g/片足)
約700/L
RoHS指令(10物質対応)
対応
足幅(cm)
約9.2
靴タイプ
半長靴