FUJI セーフティーブーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25891164 品番 A-4755SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

鉄先芯入りなので一定重量の落下物の衝撃から足の指部分を守ります
靴底に耐踏み抜き性鉄板が入っており、突起物の突き刺しに一定の対抗性を持っています
反射リフレクター付で光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ち、身の安全を守ります

サイズ(cm)27.5〜28 グレー サイズ3L 種類セーフティシューズ 材質(甲被)ゴム 標準質量(g/片足)約950/L 機能耐踏み抜き性鉄板入 材質(カバー)PU 材質(底部)ゴム 材質(先芯)鋼鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 足幅(cm)約9.2 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする