曜日別特売
JP-07 MIGRANT 紳士インジェクション 鈴木産業 25891216

JP-07 MIGRANT 紳士インジェクション 鈴木産業 25891216
JP-07 MIGRANT 紳士インジェクション 鈴木産業 25891216
JP-07 MIGRANT 紳士インジェクション 鈴木産業 25891216

MIGRANT 紳士インジェクション

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード25891216品番JP-07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

外でのあらゆる作業で汚れから足元を守ります
軽量素材PVCは足の負担を軽減し敏足性が高まります

サイズ(cm)25.5ブラック材質PVC形状ミドルカットタイプPVC紳士種類作業靴材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約500/26機能軽量対象男性用RoHS指令(10物質対応)対応足幅(cm)約10靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25891216
2020-03-22
用途: 農作業、草取り。
農・林・水産業

しっかりした造りで気に入りました。畑作業で草取りなどで歩くと靴の中に汗かいたりするが1~1.5㎝大きいサイズを履くとサラリとしていて快適です。

対象商品 : 25891243
2019-06-04
用途: ガーデニング

見たイメージ通りの短めなので、履くのも脱ぐのも楽ちんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする