MIGRANT 紳士インジェクション

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25891225 品番 JP-07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

外でのあらゆる作業で汚れから足元を守ります
軽量素材PVCは足の負担を軽減し敏足性が高まります

サイズ(cm)26 ブラック 材質PVC 形状ミドルカット タイプPVC紳士 種類作業靴 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)約500/26 機能軽量 対象男性用 RoHS指令(10物質対応)対応 足幅(cm)約10 靴タイプ半長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25891216
2020-03-22
用途:
農作業、草取り。
農・林・水産業

しっかりした造りで気に入りました。畑作業で草取りなどで歩くと靴の中に汗かいたりするが1〜1.5p大きいサイズを履くとサラリとしていて快適です。

対象商品:
25891243
2019-06-04
用途:
ガーデニング

見たイメージ通りの短めなので、履くのも脱ぐのも楽ちんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする