MIGRANT 婦人インジェクション

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25891286 品番 JPL-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

外でのあらゆる作業で汚れから足元を守ります
ファッション性を兼ね備えた婦人長靴
軽量素材PVCは足の負担を軽減し敏足性が高まります

機能軽量 サイズ(cm)24 アイボリー 材質PVC 形状ハイカット タイプPVC婦人 種類作業靴 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)約400/24 対象女性用 RoHS指令(10物質対応)対応 足幅(cm)約9 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-15
用途:
庭先 園芸等
不動産業

sampleの写真と実物の色が違い過ぎる。

sampleは黄色系ベージュっぽい。実物は完全なアイボリー。

サイズか若干小さめ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする