MIGRANT 婦人インジェクション

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23 ネイビー 注文コード25891329 品番JPL-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色13種類から選べます 他の種類を見る

外でのあらゆる作業で汚れから足元を守ります
ファッション性を兼ね備えた婦人長靴
軽量素材PVCは足の負担を軽減し敏足性が高まります

機能軽量 サイズ(cm)23 ネイビー 材質PVC 形状ハイカット タイプPVC婦人 種類作業靴 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)約400/24 対象女性用 足幅(cm)約9 靴タイプ長靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25891329 JPL-22 25891338 JPL-22 MIGRANT 婦人インジェクション 鈴木産業 MIGRANT 婦人インジェクション 鈴木産業 1足 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-15
用途:
庭先 園芸等
不動産業

sampleの写真と実物の色が違い過ぎる。

sampleは黄色系ベージュっぽい。実物は完全なアイボリー。

サイズか若干小さめ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする