曜日別特売
JPL-22 MIGRANT 婦人インジェクション 鈴木産業 25891365

JPL-22 MIGRANT 婦人インジェクション 鈴木産業 25891365
JPL-22 MIGRANT 婦人インジェクション 鈴木産業 25891365
JPL-22 MIGRANT 婦人インジェクション 鈴木産業 25891365

MIGRANT 婦人インジェクション

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
ネイビー
内容量1足注文コード25891365品番JPL-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

外でのあらゆる作業で汚れから足元を守ります
ファッション性を兼ね備えた婦人長靴
軽量素材PVCは足の負担を軽減し敏足性が高まります

機能軽量サイズ(cm)24.5ネイビー材質PVC形状ハイカットタイプPVC婦人種類作業靴材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約400/24対象女性用RoHS指令(10物質対応)対応足幅(cm)約9靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-15
用途: 庭先 園芸等
不動産業

sampleの写真と実物の色が違い過ぎる。
sampleは黄色系ベージュっぽい。実物は完全なアイボリー。
サイズか若干小さめ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする