曜日別特売
A-4227SB RELIABLE 鉄先芯入りカバー付ショート 鈴木産業 25891453

A-4227SB RELIABLE 鉄先芯入りカバー付ショート 鈴木産業 25891453
A-4227SB RELIABLE 鉄先芯入りカバー付ショート 鈴木産業 25891453
A-4227SB RELIABLE 鉄先芯入りカバー付ショート 鈴木産業 25891453
A-4227SB RELIABLE 鉄先芯入りカバー付ショート 鈴木産業 25891453

RELIABLE 鉄先芯入りカバー付ショート

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード25891453品番A-4227SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

鉄先芯入りなので一定重量の落下物の衝撃から足の指部分を守ります
反射リフレクター付で光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ち、身の安全を守ります

サイズ(cm)27.5~28ブラック形状ミドルカットサイズ3L種類セーフティーシューズ材質(甲被)ゴム標準質量(g/片足)約720/L材質(カバー)PU材質(底部)ゴム材質(先芯)鋼鉄足幅(cm)約9.2靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-23
用途: 草刈り等
建設業・工事業

初めてのショートタイプですが、履きやすいし紐付きなので口元は閉められるので問題はありませんでした。ヤッケズボンを履いて作業するぶんにはロングタイプでなくても大丈夫です。平地での使用でしたが、斜面地ではどうかこれからです。

対象商品 : 25891435
2019-06-17
用途: 草刈り作業時に使用
農・林・水産業

さっそく使用しました。少し重たいですが、丈夫で長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする