RELIABLE 靴底強化軽半長靴

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25891523 品番 A-4230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

外でのあらゆる作業で汚れから足元を守ります
フラット底で減りやすい箇所を集中強化、歩きやすく疲れにくい設計

サイズ(cm)24.5 ブラック 材質本体・底:ゴム/履き口:PU巻き 形状ミドルカット タイプ紳士 種類作業靴 標準質量(g/片足)約720/26 RoHS指令(10物質対応)対応 足幅(cm)約9 靴タイプ半長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-01-05
用途:
家庭用の常備品として
製造業

柔らかなゴムで柔軟性が良く、屈伸する様な作業に向いてる。
履き口も広くてスポッリと足が入るので脱ぎ履きしやすくて良い。
足の甲部分が上下に広いので少し分厚い中敷きを入れたら丁度良くなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする